SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X16

Schroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC5X16PF10ZISO
Rubix:08115313
Fabrikant:010642.10100.0050.016
EAN:4043952602119
SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X16


Verzonkenkopschroef HC 5X16 deeldraad - SW3 staal verzinkt ISO 10642

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht259 g
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Type afdrukbuitenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Kwaliteitsklasse10,9
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
23,90 excl. BTW
/ 500 stuks
28,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5