SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X110

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X110PFA2-70ISO
Rubix:08219989
Fabrikant:4762218 110
EAN:4043377059604
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X110
brand logo

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X110


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X110
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
328,94 excl. BTW
/ 25 stuks
398,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18