Referenties
Spartex:CHC18X180PFA4-70ISO
Rubix:A0826277
Fabrikant:4762418 180
EAN:4043377259714


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X180
SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 18X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M18 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 741,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 897,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M18