SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X35

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC16X35EFA4-80ISO
Rubix:08260486
Fabrikant:476248016 35
EAN:4043377066770
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X35


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
€ 41,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 49,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M16