SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X70

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X70PFA2-70ISO
Rubix:08219988
Fabrikant:4762218 70
EAN:4043377059734
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X70


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
228,87 excl. BTW
/ 25 stuks
276,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18