SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X65PFA4-80ISO
Rubix:08260455
Fabrikant:47624808 65
EAN:4043377067708
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X65


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 53,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8