SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X50EFA4-80ISO
Rubix:08224040
Fabrikant:476248020 50
EAN:4043377066923
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20