Referenties
Spartex:FHC24X70PF10ISO
Rubix:08111315
Fabrikant:010642.10000.0240.070
EAN:4043952601693


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X70
Verzonkenkopschroef HC 24X70 deeldraad - SW14 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5975 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24