SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X100

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X100PFA4-70ISO
Rubix:A0823616
Fabrikant:4762422 100
EAN:4043377259936
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X100


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 22X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 744,96 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 901,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22