ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07025.060.080
Rubix:08114571
EAN:8715494221016

Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X80
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,8 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 114,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6