SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X60EFA2-70ISO
Rubix:08224426
Fabrikant:4762222 60
EAN:4043377060266
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X60


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 332,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 401,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22