Referenties
Spartex:CHCRED5X30PF10
Rubix:A0389709
Fabrikant:007984.10000.0050.030
EAN:4043952544457

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X30
Binnenzeskantbout, platkop 5X30 - SW3 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 531 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5
