SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X90PFA2-70ISO
Rubix:A0823593
Fabrikant:4762222 90
EAN:4043377060310
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X90


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
416,75 excl. BTW
/ 25 stuks
504,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22