Referenties
Vervangen ref.:CHC36X280PF12
Spartex:CHC36X280PF12ISO
Rubix:08110328
Fabrikant:004762.12000.0360.280
EAN:4051426113504


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M36X280
Binnenzeskantbout 36X280 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M36 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,43 excl. BTW
/ stuk
€ 67,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
280 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M36