SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X95

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC22X95PFA4-70ISO
Rubix:A0823591
Fabrikant:4762422 95
EAN:4043377260154
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M22X95


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 22X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad22 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
738,03 excl. BTW
/ 25 stuks
893,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M22