SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X280

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X280PFA2-70ISO
Rubix:A0823572
Fabrikant:4762224 280
EAN:4043377258915
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X280

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X280


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X280

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
576,98 excl. BTW
/ 10 stuks
698,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24