Referenties
Spartex:BHCEMB6X50EF10ZISO
Rubix:08121076
Fabrikant:007380.10102.0060.050
EAN:4051426559203


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X50
Metaalschroef met ovale kop en binnenzeskant 6X50 - SW4 - staal verzinkt ISO 7380-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1063 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm