Referenties
Spartex:CHC27X150PFA2-70ISO
Rubix:A0823556
Fabrikant:4762227 150
EAN:4043377060693


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X150
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,95 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 237,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M27