Referenties
Spartex:FHC14X30PF10ISO
Rubix:08111276
Fabrikant:010642.10000.0140.030
EAN:4043952600863


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M14X30
Verzonkenkopschroef HC 14X30 deeldraad - SW10 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2007,5 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M14