SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC27X90EFA2-70ISO
Rubix:A0826805
Fabrikant:4762227 90
EAN:4043377060747
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X90


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad27 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
€ 129,74 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M27