Referenties
Vervangen ref.:CHC2X20EFA2
Spartex:CHC2X20EFA2-50ISO
Rubix:0899105378
Fabrikant:476222 20
EAN:4043377059826


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2