ELVZ 10.9 SCHROEF LBK TORX I7380 M5X10
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ~7380-1 Elektrolytisch verzinkt 010.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07290.050.010
Rubix:08122600
EAN:8715492082114

Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : ELVZ 10.9 SCHROEF LBK TORX I7380 M5X10
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ~7380-1 Elektrolytisch verzinkt 010.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,09 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | laagbolkop |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden