SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30/30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2X30EFA2-50ISO
Rubix:A0826244
Fabrikant:476222 30/30
EAN:4043377375254
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30/30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30/30


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X30/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdruksw1,5
Type bedradingmetrisch
192,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
232,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2