Referenties
Spartex:VEPAULCHC10M10X40.12
Rubix:09259131
Fabrikant:007379.12000.0100.040
EAN:4043952511961

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-H8 I7379 (M10)12X40
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef H8 10X40 - SW6 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,23 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 87,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
