SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X160

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X160PFA2-70ISO
Rubix:08224447
Fabrikant:4762230 160
EAN:4043377061003
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X160


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 277,13 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 335,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30