SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X70/70

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X70EFA2-70ISO
Rubix:A0823715
Fabrikant:4762212 70/70
EAN:4043377308368
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X70/70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X70/70


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X70/70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 38,84 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12