Referenties
Spartex:CHC3X40EFA2-50ISO
Rubix:A0825997
Fabrikant:476223 40/40
EAN:4043377341594


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 124,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M3