SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC3X40EFA4
Spartex:CHC3X40EFA4-50ISO
Rubix:A0823510
Fabrikant:476243 40/40
EAN:4043377341631
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X40/40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 175,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 211,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3