SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X65

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X65PFA2-50ISO
Rubix:A0826237
Fabrikant:476223 65
EAN:4043377259172
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X65


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
290,76 excl. BTW
/ 200 stuks
351,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3