SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X50/50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X50EFA2-50ISO
Rubix:A0452422
Fabrikant:476224 50/50
EAN:4043377317988
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X50/50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X50/50


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X50/50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 33,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 40,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4