Referenties
Spartex:VTCHC58X2.3/4
Rubix:08721194
Fabrikant:083912.12004.0580.070
EAN:4051426735225

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF UNC CILKOP 1936 BZK BS2470 5/8X2.3/4.
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) cilinderschroeven met binnenzeskantkop UNC Afmeting: 5/16 x 1 1/2
Binnenzeskantbout 58X70 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 12.9 R 083912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M58 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 58 mm |
| Type bedrading | imperiale |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,66 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 54,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
