Referenties
Spartex:CHC4X5EFA4-50ISO
Rubix:08229484
Fabrikant:476244 5
EAN:4043377065124


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X5
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 101,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4