12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X3
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07000.025.003
Rubix:08110609
EAN:8715492043221



Technische samenvatting
| Lengte | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X3
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
3 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2,5