Referenties
Spartex:CHC5X10EFA4-80ISO
Rubix:08224000
Fabrikant:47624805 10
EAN:4043377067128


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X10
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5