12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M8X1,00X45
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07040.080.045
Rubix:08122306
EAN:8715492054241

Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M8X1,00X45
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,77 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
45 mm