SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45/45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X45EFA4-70ISO
Rubix:A0823485
Fabrikant:476245 45/45
EAN:4043377260789
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45/45


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
40,56 excl. BTW
/ 200 stuks
49,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5