SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X50/50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X50EFA2-70ISO
Rubix:08224114
Fabrikant:476225 50/50
EAN:4043377061584
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X50/50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X50/50


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X50/50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
25,10 excl. BTW
/ 200 stuks
30,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5