10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X40
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07105.060.040
Rubix:08115041
EAN:8715492064059

Productdetails : 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X40
Lage cilinderschroef met binnenzeskant DIN 7984 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,78 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Vorm van de kop | lage cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
40 mm