Referenties
Spartex:CHC5X65PFA2-70ISO
Rubix:08219778
Fabrikant:476225 65
EAN:4043377061621


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X65
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5