Referenties
Spartex:CHC16X230PF12ISO
Rubix:08114455
Fabrikant:004762.12000.0160.230
EAN:4051426110831


Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M16X230
Binnenzeskantbout 16X230 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 162,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
230 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16