SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881416
Spartex:CHC6X12EFA2-70ISO
Rubix:08220333
Fabrikant:476226 12
EAN:4043377061720
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6