SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X160

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X160PFA2-70ISO
Rubix:08224377
Fabrikant:476226 160
EAN:4043377061799
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X160
brand logo

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X160


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X160
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
102,95 excl. BTW
/ 100 stuks
124,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6