SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X210

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X210PFA2-70ISO
Rubix:A0823637
Fabrikant:4762220 210
EAN:4043377258687
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X210

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X210


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X210

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
718,00 excl. BTW
/ 25 stuks
868,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20