SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X180PFA4-70ISO
Rubix:A0823466
Fabrikant:476246 180
EAN:4043377065575
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X180


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 6X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 178,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 215,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6