SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC10X22PF8
Spartex:CHC10X22PF8ISO
Rubix:08110456
Fabrikant:004762.08000.0100.022
EAN:4051426121141
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X22


Binnenzeskantbout 10X22 staal 8.8 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 44,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 53,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10