SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60/60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X60EFA2-70ISO
Rubix:08224118
Fabrikant:476226 60/60
EAN:4043377062000
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60/60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60/60


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60/60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6