Referenties
Spartex:CHC6X70PFA2-70ISO
Rubix:08220545
Fabrikant:476226 70
EAN:4043377062024


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X70
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6