SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X140

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X140PFA4-80ISO
Rubix:A0826799
Fabrikant:47624808 140
EAN:4043377067531
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X140


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 57,14 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 69,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8