Referenties
Spartex:CHCRED10X35PF10
Rubix:09259102
Fabrikant:007984.10000.0100.035
EAN:4043952544617

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M10X35
Binnenzeskantschroeven, lage kop 10X35 - SW7 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M10
