SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X150

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X150PFA4-80ISO
Rubix:A0823441
Fabrikant:47624808 150
EAN:4043377067548
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X150


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 62,78 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 75,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8